| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4688241091 Herst.-Nr.: RRI-SD31108 EAN/GTIN: 8717981279326 |
| |
|
| | |
| Abschaltdrehschrauber in Stabausführung mt Druckstart für die Montageindustrie · neue Abschaltkupplung kombiniert sehr niedrige Reaktionskräfte mit hoher Wiederholungsgenauigkeit · Gehäuse aus Komposit · links- und rechtsdrehend · lärmgedämpfter und drehbarer Luftauslass hintenWeitere technische Eigenschaften:· Luftverbrauch: 720l/min· Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Leerlaufdrehzahl: | 1100 min-¹ | Werkzeugaufnahme: | 6,3 mm (1/4″) I6-kt. | Drehmoment max.: | 3,5-6,0 Nm | Anschlussgewinde: | 6,3 mm (1/4″) IG | Gewicht: | 0,89 kg | Marke: | RED ROOSTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 575,47* | € 659,81* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 552,42* | € 660,99* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,58* | € 663,98* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 578,44* | € 666,68* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 689,05* | € 777,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|