| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4688241090 Herst.-Nr.: RRI-SP20705 EAN/GTIN: 8717981279210 |
| |
|
| | |
| Abschaltdrehschrauber in Pistolenausführung für die Montageindustrie · neue Abschaltkupplung kombiniert sehr niedrige Reaktionskräfte mit hoher Wiederholungsgenauigkeit · Gehäuse aus Komposit · links- und rechtsdrehend · lärmgedämpfter und drehbarer Luftauslass hintenWeitere technische Eigenschaften:· Luftverbrauch: 600l/min· Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Leerlaufdrehzahl: | 700 min-¹ | Werkzeugaufnahme: | 6,3 mm (1/4″) I6-kt. | Drehmoment max.: | 1,5-4,5 Nm | Anschlussgewinde: | 6,3 mm (1/4″) IG | Gewicht: | 0,98 kg | Marke: | RED ROOSTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,19* | € 621,32* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 551,75* | € 624,22* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,86* | € 628,32* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,49* | € 630,94* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 661,32* | € 735,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|