Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Steckverschraubung Bl.Ser.AG G 1/4 Zoll SW 17mm m.O-Ring,drehb.zyl.8mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4588880198
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109267
EAN/GTIN:
     4047322023221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Blaue Serie · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren Weitere technische Eigenschaften: · L2: 18mm · L1: 22,5mm
Weitere Informationen:
Schlauch-Außen-Ø:
8 mm
empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Außengewinde mm:
13,16 mm
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Marke:
RIEGLER
Ausführung:
mit O-Ring, drehbar
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Außengewinde:
G 1/4 ″
SW:
17 mm
Gewindeart:
zylindrisch
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
210
10
€ 5,45*
ab € 0,98*
€ 1,25*
Lager 1690
157
10
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,25*
1 Tag
210
60
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,29*
1 Tag
50
10
€ 4,90*
ab € 1,03*
€ 1,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,59*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.