Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® L.40m ID 10mm AD 17,2mm RL 40m CONTINENTAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4555777000
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000021026
EAN/GTIN:
     4045998010866
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
knick- und stoßfest, überfahrbar · unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung Festigkeitsträger: synthetische Garne Decke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten) Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund Einsatzbereiche: am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 45mm · Gewicht: 0,16kg/m · Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
17,2 mm
Wandstärke:
3,6 mm
Betriebsdruck:
30 bar
Berstdruck:
90 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-30 bis +100, dämpfbar bis +130 °C
Farbe:
schwarz
Innenseele:
EPDM
Aussendecke:
CR
Innen-Ø (Zoll):
3/8 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Material:
CR/EPDM
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbestä
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
10 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, universalschlauch, Conti, Contitech, Gartenwasserschlauch, Goldschlange, Industrieschläuche, Mehrzweckschläuche, Reinigungsschlauch, Reinigungsschläuche, Vielzweckschläuche, Wasserschläuche
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
120
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 10,63*
7 Tage
160
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 10,67*
1 Tag
112
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 10,73*
4 Tage
160
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,42*
€ 10,81*
3 Tage
144
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 10,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 10,63*
€ 12,65
pro Meter
ab 80 Meter
€ 10,62*
€ 12,64
pro Meter
ab 120 Meter
€ 10,61*
€ 12,63
pro Meter
ab 160 Meter
€ 10,60*
€ 12,61
pro Meter
ab 200 Meter
€ 10,58*
€ 12,59
pro Meter
ab 240 Meter
€ 10,57*
€ 12,58
pro Meter
ab 280 Meter
€ 10,56*
€ 12,57
pro Meter
ab 320 Meter
€ 10,55*
€ 12,55
pro Meter
ab 360 Meter
€ 10,53*
€ 12,53
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,68*
€ 10,33
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 425,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK100
ab € 2,13*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.