Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichterset 6-tlg.50,75,100,120,150,160mm HDPE PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4300600317
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 372 043
EAN/GTIN:
     4103810023736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter pressol
HDPE · orange · 6-teilig · mit Grifflaschen für den bequemen Gebrauch · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · vielseitige Anwendungsmöglichkeiten · Trichter (Ø 160 mm) mit herausnehmbarem MessingsiebWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 6-teilig· Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ø:
50, 75, 100, 120, 150, 160 mm
Marke:
PRESSOL
Material:
HDPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Einfülltrichter, Industrietrichter, Werkstattrichter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
186
10
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,70*
2 Tage
186
1
€ 6,95*
ab € 6,08*
€ 8,05*
Lager 1690
134
1
€ 5,99*
ab € 6,47*
€ 8,64*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 8,67*
5 Tage
179
1
€ 7,99*
ab € 6,64*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3070
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.