Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstück GEKA MS Schl.-Gr.19mm SB GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4300600011
Herst.-Nr.:
     08.0103
EAN/GTIN:
     4015933024043
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Messing · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
19 mm
Klauenweite:
40 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/4 ″
Typ:
GEKA-System
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, gewindetülle, Gardena, Geka, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchstücke, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
435
10
€ 5,99*
ab € 1,70*
€ 2,26*
2 Tage
590
10
€ 5,45*
ab € 1,72*
€ 2,27*
5 Tage
580
10
€ 8,90*
ab € 1,74*
€ 2,30*
2 Tage
406
10
€ 5,59*
ab € 1,73*
€ 2,31*
2 Tage
590
40
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0101
ab € 1,68*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0104
ab € 2,14*
Ähnlich
Bevo
0420018
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.