Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm L98xB69mm K.100 fine PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4030145010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000843021
EAN/GTIN:
     4015448482321
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm k100
schleifschwamm
vierseitig beschichtet · auf Schaumstoff-Unterlage, die sich an das Werkstück anpasst · geeignet für Holzschliff, Lackzwischenschliff, Kunststoffschliff, Metallschliff u.v.m.Weitere technische Eigenschaften:· Höhe: 26mm
Weitere Informationen:
Körnung:
100
Sorte:
fine
Breite:
69 mm
Länge:
98 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifschwämme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2325
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,87*
4 Tage
3100
24
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,625*
€ 0,885*
10 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,66542*
€ 0,96542*
9 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 0,97*
5 Tage
3148
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 20,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000843022
ab € 0,61*
Ähnlich
PROMAT
4000843020
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.