Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe XF733 D.115mm K.60 Alu.Keramikkorn VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025325203
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     787588
EAN/GTIN:
     4018875875889
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Winkelschleifblatt
Keramikkorn · halboffen gestreut mit Selbstschärfungseffekt · zur Bearbeitung von NE-Metallen · die Zusatzschicht STEARAT PLUS verringert die Anhaftung des Materials am Schleifkorn deutlich · aggressiver Schliff und sehr lange Standzeit · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
60
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
Aluminium
Marke:
VSM
Material:
Keramikkorn
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,48*
1 Tag
1
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 56,13*
€ 73,33*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.