Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe FLASH 1000 R 1000 lm Li-Ion 250m SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000876718
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5138
EAN/GTIN:
     5708997351383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Handlampe
professionelle, robuste und leistungsstarke FLASH-Serie · mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung · mit Boost-Funktion, einer Trageschlaufe aus Silikon und einem praktischen Cliphalter für den ArbeitsgürtelLieferung inklusive 3,7 V/ 4000 mAh Li-Ion Akku
Weitere Informationen:
Modell:
FLASH 1000 R
Akkuspannung:
3,7 V
Akku:
Li-Ion
Akkukapazität:
4000 mAh
Lichtleistung:
1000 lm
Leuchtdauer:
5 h
Schutzart:
IP54
Marke:
SCANGRIP
Leuchtweite:
250 m
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, akku-taschenlampe 1000 lumen, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 38,92*
€ 49,49*
2 Tage
33
1
€ 5,45*
ab € 39,04*
€ 49,54*
2 Tage
33
2
Frei Haus
ab € 39,08*
€ 49,87*
4 Tage
33
1
€ 4,99*
ab € 40,93*
€ 50,70*
6 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 41,69*
€ 52,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.