Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürteltasche 524TB Technics H100xB220xT40mm PLANO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000871605
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     524TB
EAN/GTIN:
     8010904652412
Suchbegriffe:
Gartenschere Köcher
Gürtelholster
Gürteltasche
Messeretui
Mit Gürtelclip und einer großen Einstecktasche · aus verstärktem Polyester
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Marke:
PLANO
Tiefe:
40 mm
Höhe:
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Messertasche, Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeug gürteltasche plano, gartenschere köcher, werkzeug-gürteltasche plano, Gürteltaschen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeuggürteltaschen, Werkzeugtasche für Gürtel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
10
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 8,80*
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 6,83*
€ 9,53*
10 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 6,88*
€ 9,62*
2 Tage
59
1
€ 7,90*
ab € 6,89*
€ 9,64*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,30*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parat
5990837991
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.