Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband XK870F L.760mm B.40mm K.60 f.STA/Titan/NE Keramikkorn VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000843140
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     784111
EAN/GTIN:
     4018875841112
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Keramikkorn · flexibler Baumwollträger · geeignet für die Bearbeitung von Chrom-Nickel-Stahl, hochliegierten Stahl, Titanlegierungen · für Rundschleifen und Flächenschleifen von Behältern, Blechen, Gußteilen, Rohren und Stangen (rund oder vierkant), Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen · aggressiv mit hoher Abtragsleistung · schärft sich selbst · hohe Verschleißfestigkeit · kühler Schliff
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Breite:
40 mm
Länge:
760 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Stahl / Titan / NE
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
VSM
Material:
Keramikkorn
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vsm schleifband k60, endlos schleifband, vsm endlos-schleifband, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
17 Tage
unbekannt
20
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,27*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 2,28*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,36*
25 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,37*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 1,97*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VSM
716563
ab € 1,42*
Ähnlich
VSM
716552
ab € 1,50*
Ähnlich
VSM
751384
ab € 4,1953*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.