| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000828937 Herst.-Nr.: 044678 EAN/GTIN: 4014651446786 |
| | |
|
| | |
| beleuchtete 4-stellige LCD-Anzeige (4.200 Punkte) · höchste Auflösung von 10 mA AC im 40 A Messbereich · integrierter Voltsensor (NCV) signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch/akustisch) · Einschaltstrommessung (INRUSH) · Tiefpassfilter (LPF) · automatische Abschaltung (APO nach 15 min., deaktivierbar) · Batterieunterspannungsanzeige · Messwertspeicher (HOLD) · Messkategorie CAT III 600 VMessbereiche:Wechselstrom: 10 mA - 400 AWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 59mm· Länge: 149mm· Zangenöffnung: 23mm· Höhe: 28mm Weitere Informationen: | | Messmethode: | TRUE RMS | Marke: | BENNING | Messkategorie: | CAT III 600 V | Messbereich: | 0,01 A - 400 A AC | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 69,58* | € 80,76* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,34* | € 80,77* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,44* | € 80,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 73,42* | € 83,79* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,34* | € 83,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|