Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 129 Gr.PH 1 Klingen-L.80mm Holzgr.Rundkl.m.6KT Ans.WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000827485
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00057
EAN/GTIN:
     4010995000578
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Erleichtert die Handhabung : Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste. Vereinfacht Ihre Arbeit : Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip. Erfüllt Ihre Ansprüche : Weißer Kopf / sehr hart: z.B. für Schwer- und Bauindustrie · Formenbau · Straßenbau · Garten- und Landschaftsbau. Anwendung : Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung. Griff : Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz · Griffende durch Lederkappe geschützt. Klinge : Chrom-Vanadium Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt. Klinge : Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge · Schneide mit Abgleitschutz · Sechskantansatz.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Rundklinge mit 6-Kant Ansatz· Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl· ESD Artikel: Nein· Griffdurchmesser: 23mm· mit Batterie: Nein· Sechskantansatz: 8· VDE Artikel: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
PH1
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
WIHA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 3,50*
€ 4,72*
7 Tage
7
5
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 4,74*
1
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,47*
1
€ 5,46*
ab € 4,00*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.