| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000818861 Herst.-Nr.: 21000001 EAN/GTIN: 4033931953523 |
| | |
|
| | |
| zum Anheben von Kanaldeckeln · einfache Anpassung an die Körpergröße durch die Teleskopführungsstange · Farbe: rot pulverbeschichtet · Gewicht 9 kg · Vollgummi-Schwerlasträder · Einsatzbereich: Schachtdeckel bis 150 kg (freisitzende Deckel)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: rot pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Ausführung: | fahrbar | Länge: | 980-1480 mm | Marke: | NESTLE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 217,84* | € 251,94* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,72* | € 251,96* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 218,08* | € 252,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,24* | € 256,76* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,50* | € 257,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|