|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1690-4000818315 Herst.-Nr.: 344115-637 EAN/GTIN: 4016054368412 |
| |
|
|  |  |
 | aus hochwertigen eloxierten Aluminium-Profilrohren · robuste Kunststoffführungen zwischen den Einzelelementen sorgen für ein reibungsloses Ein- und Ausziehen · die Nivellierteilung auf der Vorderseite ist durch überstehende Profilkanten zusätzlich geschützt · Rastmechanismus garantiert ein sicheres Einrasten der Teleskopelemente · zur Reinigung kann die Teleskoplatte ohne Werkzeug komplett auseinander- und wieder zusammenmontiert werden · inkl. Etui und Stecklibelle Teilung 1: Normalteilung zum Ausmessen lichter Raumhöhen Teilung 2: Durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnend Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,5kg Weitere Informationen:  |  | Länge: | 1,22-4 m | Ausführung: | mit Libelle | Elemente: | 4 St. | Teilung Rückseite: | 1 | Marke: | NEDO |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Teleskopnivellierlatten, Vermessungstechnik |
|  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1690 | |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 22,68* | € 29,85* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 22,93* | € 29,99* |  |  |  | | 25 Tage |  | | 2000 |  | Frei Haus | ab € 32,41* | € 34,57* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 23,34* | € 35,62* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 29,39* | € 38,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1690 |  | Versand: Lager 1690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|