Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch H-2(Z) f.ID 19mm Schrumpfrate 19,0/9,5 L.30m schwarz HONGSHANG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000367068
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     2111112501
EAN/GTIN:
     8717278573878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 · schwarz · Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C · min. Schrumpftemperatur +70°C · Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung +100°C · flammwidrig · Freigaben: UL224 125°C VW-1 600 V file E204071, CSA file no. 1934614 · erfüllt RoHS und Sony-SS-00259
Weitere Informationen:
für Innen-Ø:
19,00 mm
Schrumpfrate:
19,0/9,5
Schrumpftemperatur min.:
+70 °C
Länge:
30 m
Temperatur zur vollst. Schrumpfung min.:
+100 °C
Farbe:
schwarz
Tiefsttemperatur:
-55 °C
Höchsttemperatur:
+125 °C
Norm:
UL 224 125°C VW -1 600V, CSA, RoHS, REACH
Betriebstemperatur:
-55 bis +125 °C
Anwendungszweck:
Schrumpfschlauch
Marke:
HONGSHANG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
30
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,05*
2 Tage
30
30
€ 5,45*
ab € 0,80*
€ 1,06*
27 Tage
nicht lagernd
90
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,12*
6 Tage
30
30
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,23*
5 Tage
30
30
€ 8,90*
ab € 0,988*
€ 1,288*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 90000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.