| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000363206 Herst.-Nr.: 3049000000 EAN/GTIN: 4001068702338 |
| | |
|
| | |
| temperaturbeständig bis ca. -30 °C · gebrauchsfertiger Zusatz mit Frostschutz- und Reinigungswirkung für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage mit angenehmen Citrusduft · sorgt für schlierenfreie und sichere Sicht im Winter · für Polycarbonatscheiben und Fächerdüsen geeignet Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Gebinde: | Stapelkanister | Einsatzbereich: | Winter | Ausführung: | gebrauchsfertig bis -30°C | Marke: | ROBBYROB | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, scheibenfrostschutz 5liter robbyrob, autoscheibenreiniger, autoscheibenreiniger 5l, Enteiser, Frostschutz, KFZ-Reiniger, Reiniger, Scheibenreiniger, Scheibenwaschanlage, Scheibenwaschanlagen-Frostschutz, Scheinwerferwaschanlage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,29* | € 10,64* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,41* | € 10,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,67* | € 11,08* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,41* | € 11,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,739* | € 11,169* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|