Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschutzmittel Holzwurmtod farblos 0,75l Dose KLUTHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000355808
Hersteller:
     Conti Coatings
Herst.-Nr.:
     031060330000-0593
EAN/GTIN:
     4005941036527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzgrundierung
Holzschutzmittel gegen Fäulnis
Holzschutzmittel gegen Insekten
holzgrundierung
farblos · wasserverdünnbar · geruchsmild · insektenbekämpfend gegen Holzschädlinge wie Holzwurm (Anobium), Hausbock (Hylotrupes) und Splintholzkäfer (Lyctus) · auch geeignet zum vorbeugenden Schutz vor Neubefall von Insekten und holzzerstörenden Fäulnis- und Schimmelpilzen · geeignet für alle Holzarten und Holzwerkstoffe im Außenbereich, welche vorbeugend oder schon durch Befall insektenbekämpfend behandelt werden sollten · Holzgegenstände zur Lagerung von Futter- und Lebensmitteln sowie Bienenkästen sollen nicht mitbehandelt werden!Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 l
Gebinde:
Dose
Marke:
KLUTHE
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Holzbearbeitung, Holzpflege, Holzreparatur, Holzschutzmittel, Holzwurmex, Holzwurmtod, Leinöl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
93
1
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 8,85*
2 Tage
87
1
€ 5,59*
ab € 6,26*
€ 8,89*
2 Tage
130
10
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 9,15*
2 Tage
130
1
€ 6,95*
ab € 6,73*
€ 9,54*
6 Tage
126
1
€ 5,99*
ab € 7,02*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pictolor
mav11546-1
ab € 10,00*
Zubehör
Pictolor
mav11545-1
ab € 9,24*
Zubehör
Schuller
70385 5
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.