| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000354033 Herst.-Nr.: 33234-AA EAN/GTIN: 5412386069161 |
| | |
|
| | |
| universelles Nassfilm-Formtrennmittel · hochtemperaturbeständiger Trennfilm für Thermo- und Duroplaste · silikonfrei, minimierter Materialübertrag auf die Formteile · ideal für Formteile die nachbearbeitet (lackiert, bedruckt oder verklebt) werden müssen · Hilfsmittel zur Entformung von Thermo- und Duroplasten in der Kunststoffverarbeitung · auch zur Entformung von Formteilen mit komplizierter Teilegeometrie hervorragend geeignet · baut sich in der Form nicht auf · farblos Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Temperatur: bis +200°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | CRC | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Formentrennmittel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,20* | € 10,44* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,99* | € 10,45* | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,16* | € 10,45* | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,52* | € 10,86* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,22* | € 10,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 125,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|