Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schutzband 318 weiß L.33m B.30mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353134
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     318-53
EAN/GTIN:
     4013142318533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Schutzband
quergerilltes, formstabiles Premium PVC-Band für leichtes und gerades Abtrennen · quergerilltes PVC-Schutzband aus einer sehr widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie · gute Formstabilität · leichtes und gerades Abtrennen durch die quergerillte Oberfläche · Natur Kautschuk Kleber · zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und GlasWeitere technische Eigenschaften:· Material: Weich-PVC-Folie
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kip pvc-band, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Folie, Kip, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
60
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,92*
€ 2,41*
Lager 1690
61
10
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,08*
€ 2,75*
2 Tage
82
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,97*
2 Tage
82
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,06*
€ 3,02*
2 Tage
58
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,09*
€ 3,05*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
310-25
ab € 4,56*
Ähnlich
Kip
315-59
ab € 8,58*
Ähnlich
Kip
315-53
ab € 2,58*
Ähnlich
Kip
315-13
ab € 2,58*
Ähnlich
Kip
315-15
ab € 4,29*
Ähnlich
Kip
315-25
ab € 4,29*
Ähnlich
Kip
315-65
ab € 4,30*
Ähnlich
Kip
315-55
ab € 4,30*
Ähnlich
Kip
315-57
ab € 6,47*
Ähnlich
Kip
318-13
ab € 1,92*
Ähnlich
Kip
318-54
ab € 12,58*
Ähnlich
Kip
318-15
ab € 3,20*
Ähnlich
Kip
318-55
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.