| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000349010 Herst.-Nr.: 1136680418 EAN/GTIN: 4038127400560 |
| | |
|
| | |
| für hochbelastete oder stoßbeanspruchte Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gelenke · Bildung eines MoS²-Gleitfilms für Notlaufeigenschaften · verschleißmindernd · alterungs- und oxidationsstabil · universell einsetzbares Hochdruckfett · NLGI-Klasse 2Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichnung: KPF2K-30· Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Kartusche | NLGI-Klasse: | 2 | Marke: | OKS | Einsatztemperatur: | -30 bis +120 °C | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, oks 400ml mehrzweckfett, kugellagerfett kartuschen, oks kugellagerfett, Fett, Fette, Hochleistungsfette, Mehrzweckfette, Mos2, OKS, OKS 400, Schmierstoff, Schmierstoffe, Wälzlagerfette |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,48* | € 10,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 8,53* | € 11,01* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 8,89* | € 11,40* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,65* | € 11,56* | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,21* | € 14,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|