Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahnen 600mm Anz.Achsen 78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442118
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R6007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scheren-rollenbahn blume
scheren rollenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50 x 2,8 mm · auf Wunsch mit kugelgelagerten Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm · mit Distanzrohr Ø 10 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Rollenteilung: von ca. 55 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm. · Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich
Weitere Informationen:
ausziehbar bis max.:
4,0-9,6 m
Anzahl Achsen:
78
Bahnbreite:
600 mm
Anzahl Stützfüße:
6
Achs-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
120 kg
Anzahl Rollen pro Achse:
2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 600, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.146,18*
€ 3.361,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.163,47*
€ 3.364,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.161,13*
€ 3.377,99*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.178,63*
€ 3.402,75*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.361,45*
€ 4.000,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.295,93*
€ 3.922,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.295,92*
€ 3.922,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.295,91*
€ 3.922,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.198,65*
€ 3.806,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.198,64*
€ 3.806,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3.198,63*
€ 3.806,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.198,62*
€ 3.806,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.198,61*
€ 3.806,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.165,49*
€ 3.766,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.146,18*
€ 3.743,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0030
ab € 73,49*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0030
ab € 54,54*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0040
ab € 75,65*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0040
ab € 56,65*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0050
ab € 78,72*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0050
ab € 58,53*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0060
ab € 80,79*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0060
ab € 61,72*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0030
ab € 97,11*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0030
ab € 62,91*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0040
ab € 101,11*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0040
ab € 77,54*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0050
ab € 108,62*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0050
ab € 85,00*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0060
ab € 118,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.