Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahnen 400mm Anz.Achsen 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442105
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R4003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scheren-rollenbahn blume
scheren rollenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50 x 2,8 mm · auf Wunsch mit kugelgelagerten Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm · mit Distanzrohr Ø 10 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Rollenteilung: von ca. 55 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm. · Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich
Weitere Informationen:
ausziehbar bis max.:
1,9-4,4 m
Anzahl Achsen:
36
Bahnbreite:
400 mm
Anzahl Stützfüße:
3
Achs-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
100 kg
Anzahl Rollen pro Achse:
2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 400, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.125,77*
€ 1.239,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,01*
€ 1.240,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.127,88*
€ 1.245,84*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.134,93*
€ 1.255,48*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,62*
€ 1.475,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,82*
€ 1.451,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.219,81*
€ 1.451,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.219,79*
€ 1.451,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,00*
€ 1.395,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.172,99*
€ 1.395,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.172,98*
€ 1.395,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.172,97*
€ 1.395,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.172,96*
€ 1.395,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,12*
€ 1.371,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,77*
€ 1.339,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0030
ab € 73,41*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0030
ab € 54,46*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0040
ab € 75,52*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0040
ab € 56,42*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0050
ab € 78,73*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0050
ab € 58,40*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0060
ab € 80,81*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0060
ab € 61,82*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0030
ab € 96,81*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0030
ab € 62,77*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0040
ab € 101,18*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0040
ab € 77,50*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0050
ab € 108,23*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0050
ab € 85,57*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0060
ab € 118,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.