| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3327023283 Herst.-Nr.: 0500162 EAN/GTIN: 4260658561360 |
| |
|
| | |
| zum Schrauben · Aluminium · silber · mit strapazierfähiger Bürste aus Hartpolypropylen · in DIY VerpackungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blank· Befestigungsart: z.Schrauben· Farbe: silber· Material: Aluminium Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Ausführung: | mit strapazierfähiger Bürste | Breite: | 8,5 mm | Bürstenhöhe: | 30 mm | Gesamthöhe: | 50 mm | Marke: | ELLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, elton dichtungsbuerste, bodentürdichtung, türbodendichtung 100 cm, Bürstendichtungen, Türborste, Türbürste, Türdichtungen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,79* | € 12,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 8,91* | € 12,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,95* | ab € 9,09* | € 12,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,13* | € 12,59* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,39* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|