Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türanschlagdg.1024T L.25m B.7mm selbstkl.Silik.talkum braun ELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3327023170
Hersteller:
     Elton
Herst.-Nr.:
     6102501
EAN/GTIN:
     8711286602087
Suchbegriffe:
Silikondichtung
Talkum
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
V-Dichtung · selbstklebend · Höhe 8 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
talkum
Länge:
25 m
Farbe:
braun
Breite:
7 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon
Befestigung:
selbstklebend
Marke:
ELLEN
Material:
Silikon
Höhe:
8 mm
Modell:
1024T V-Dichtung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flügelfalzdichtung braun, talkum, absenkbare Bodendichtung, Schall-Ex, Türdichtungen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 33,18*
€ 42,76*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 33,58*
€ 43,30*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 34,16*
€ 43,97*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 34,20*
€ 45,40*
27 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,82*
€ 46,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.