| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3324024289 Herst.-Nr.: 100932 EAN/GTIN: 4012432603069 |
| |
|
| | |
| nach DIN 18251-2 · oben und unten geschlossener Schlosskasten · käntig · Stulp Edelstahl · Stulplänge 160 mm · DIN Links / Rechts verwendbar · Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech · PZWeitere technische Eigenschaften:· Stulp: Edelstahl· Riegel: Metall· Stulplänge: 160mm· Stulpbreite: 24mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Norm: 18251· Stulpausführung: käntig· Lochung: PZ· Schlossriegel: 1-tourig· Riegelausschluss: 20mm Weitere Informationen: | | Dornmaß: | 25 mm | Hinterdornmaß: | 15 mm | Marke: | SSF | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,83* | € 19,50* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,96* | € 19,59* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,13* | € 21,14* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,38* | € 21,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 17,25* | € 22,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|