| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3321055033 Herst.-Nr.: 5 050834 1 04002 EAN/GTIN: 4015471070397 |
| |
|
| | |
| als Umrüstband für gefälzte Schallschutztüren mit Flügeldichtung an Stahlzargen · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 160 mm · Rollen-Ø 22,5 mm · Belastungswert 160 kgWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke: 3,5mm Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | matt gebürstet | Belastungswert: | 160 kg | Rollenlänge: | 160 mm | Rollen-Ø: | 22,5 mm | passend für: | gefälzte Türen | Typ: | VN 8938/160 U FD | Ausführung: | Flügeldichtung | Anschlagrichtung: | DIN rechts | Lagerung: | wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager | Marke: | SIMONSWERK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 68,48* | € 83,63* | | | | | | 27 Tage | | | 2 | | pro Box | € 5,99* | ab € 67,87* | € 83,71* | | | | | 15 Tage | | | 2 | | pro Box | € 7,99* | ab € 69,18* | € 84,62* | | | | | 51 Tage | | | 2 | | pro Box | € 6,90* | ab € 64,31* | € 89,34* | | | | | 30 Tage | | | 2 | | pro Box | Frei Haus | ab € 78,88* | € 95,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 167,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|