Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badezimmerlüftung L.452mm B.92mm Ku.cremeweiß Ecken ger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000281525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10692170
EAN/GTIN:
     4054773006048
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
aus Kunststoff · nach DIN 18017, Abs. 1.3 · einschließlich Schrauben · Länge 452 mm · Breite 92 mm · Ausschnittlänge 432 mm · Ausschnittbreite 77 mm · für Türstärke 34 - 40 mmWeitere technische Eigenschaften:· Türstärke max.: 40mm· Türstärke min.: 34mm
Weitere Informationen:
Farbe:
cremeweiß
Ecken:
gerade
Material:
Kunststoff
Länge:
452 mm
Breite:
92 mm
Ausschnittlänge:
432 mm
Ausschnittbreite:
77 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
129
1
€ 5,99*
ab € 1,9941*
€ 3,1249*
3 Tage
173
1
€ 4,99*
ab € 2,1026*
€ 3,2727*
5 Tage
173
1
€ 5,99*
ab € 2,1403*
€ 3,3615*
4 Tage
173
1
€ 7,99*
ab € 2,4759*
€ 3,7959*
1 Tag
122
1
€ 5,59*
ab € 2,4759*
€ 3,7959*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1249*
€ 3,71863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,1248*
€ 3,71851
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,1247*
€ 3,71839
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,1246*
€ 3,71827
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1245*
€ 3,71816
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,1244*
€ 3,71804
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,1243*
€ 3,71792
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,1242*
€ 3,7178
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,1241*
€ 3,71768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8241*
€ 3,36068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6941*
€ 3,20598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5441*
€ 3,02748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4241*
€ 2,88468
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9941*
€ 2,37298
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.