Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle D.100mm Trgf.350kg Ku.Platte L105xB85mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275699
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LB500.B10.101
EAN/GTIN:
     4021885103477
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
schwere Transportgeräterolle · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiges Kugellager im Gabelkopf · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Radachse verschraubt · Rollenlager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 11mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 80 x 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
35 mm
Bauhöhe:
132 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Ausladung:
36 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
85 mm
Plattenlänge:
105 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrolle 100mm lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrollen, Schwerlastblockrolle, Schwerlastrollen, Transportgeräterollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
53
1
€ 5,99*
ab € 11,58*
€ 15,98*
2 Tage
71
1
€ 5,50*
ab € 11,78*
€ 16,06*
4 Tage
71
1
€ 4,99*
ab € 11,85*
€ 16,14*
2 Tage
71
5
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 16,38*
6 Tage
71
1
€ 5,99*
ab € 13,15*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B10.101
ab € 10,03*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B10.126
ab € 14,26*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.127
ab € 19,08*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.151
ab € 23,93*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.201
ab € 30,13*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.251
ab € 47,44*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B10.101
ab € 13,01*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B10.126
ab € 16,60*
Ähnlich
BS Rollen
N120.B10.127
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.