Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.450kg Ku.Platte L135xB110mm Farbe Rl.weiß BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L600.B15.126
EAN/GTIN:
     4021885122775
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Transportgeräterolle · Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · Kugellager · Gabel aus Stahlblech · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 11mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 104 x 78mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
178 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Farbe Rolle:
weiß
Ausladung:
47 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Plattengröße:
135 x 110
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,98*
€ 30,34*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 23,01*
€ 30,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,05*
€ 33,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 30,08*
€ 39,68*
€ 5,95*
ab € 32,27*
€ 44,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B15.109
ab € 5,79*
Zubehör
k.A.
B15.131
ab € 7,29*
Zubehör
k.A.
B15.156
ab € 8,20*
Zubehör
k.A.
B15.205
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.