Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.450kg Ku.Platte L138xB110mm Farbe Rl.weiß BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N100.B15.128
EAN/GTIN:
     4021885122768
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Transportgeräterolle · Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · Kugellager · Gabel aus Stahlblech · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 11mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 105 x 75mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
178 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Farbe Rolle:
weiß
Ausladung:
46 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
138 mm
Plattengröße:
138 x 110
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 22,57*
€ 31,11*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 23,35*
€ 31,27*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 26,51*
€ 35,15*
4 Tage
4
€ 4,99*
ab € 27,84*
€ 37,49*
2 Tage
4
€ 7,99*
ab € 31,03*
€ 40,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B15.109
ab € 5,76*
Zubehör
k.A.
B15.131
ab € 7,30*
Zubehör
k.A.
B15.156
ab € 8,18*
Zubehör
k.A.
B15.205
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.