Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh TYP A 160/200 2mm ETA-09/0227 STA sendzimir verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000273140
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070978000
EAN/GTIN:
     4003984914963
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 160 x 200
balkenschuh
balkenschuh aussen
mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
TYP A 160/200
Schenkellänge:
200 mm
Schenkelbreite:
160 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Breite:
160 mm
Oberfläche:
sendzimir verzinkt
Anzahl Löcher:
46/6
Ausführung:
nach außen gebogene Schenkel
Höhe:
200 mm
Zulassung:
ETA-09/0227
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
82
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,2608*
1 Tag
11
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 32,73*
€ 42,37*
1 Tag
11
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 32,56*
€ 45,75*
5 Tage
11
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 38,826*
€ 50,426*
1 Tag
11
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 44,312*
€ 57,152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,2608*
€ 5,07035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1807*
€ 4,97503
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,1806*
€ 4,97491
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,1805*
€ 4,9748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9404*
€ 4,68908
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,9403*
€ 4,68896
pro Stück
ab 70 Stück
€ 3,9402*
€ 4,68884
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,9401*
€ 4,68872
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,608* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.