Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A 100/140 2mm ETA-09/0227 STA sendzimir verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000273097
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070975000
EAN/GTIN:
     4003984914901
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 100 x 140
balkenschuh
balkenschuh aussen
mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
Typ A 100/140
Schenkellänge:
140 mm
Schenkelbreite:
100 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Breite:
100 mm
Oberfläche:
sendzimir verzinkt
Anzahl Löcher:
26/6
Ausführung:
nach außen gebogene Schenkel
Höhe:
140 mm
Zulassung:
ETA-09/0227
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,3021*
€ 1,7929*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,95*
€ 17,74*
25 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 19,34*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,366*
€ 20,886*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 17,518*
€ 23,488*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7929*
€ 2,13355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7328*
€ 2,06203
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,7327*
€ 2,06191
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,7326*
€ 2,06179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6525*
€ 1,96648
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,6524*
€ 1,96636
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,6523*
€ 1,96624
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,6522*
€ 1,96612
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,6521*
€ 1,966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5921*
€ 1,8946
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3021*
€ 1,5495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,929* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070970000
ab € 0,9646*
Ähnlich
August Vormann
070972000
ab € 0,91*
Ähnlich
August Vormann
070974000
ab € 1,1221*
Ähnlich
August Vormann
070985000
ab € 1,4259*
Ähnlich
August Vormann
070982000
ab € 1,0504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.