Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A 60/100 2mm ETA-09/0227 STA sendzimir verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000273095
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070972000
EAN/GTIN:
     4003984914840
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen 60x100
balkenschuh
balkenschuh 60x100
mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
Typ A 60/100
Schenkellänge:
100 mm
Schenkelbreite:
60 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Breite:
60 mm
Oberfläche:
sendzimir verzinkt
Anzahl Löcher:
22/4
Ausführung:
nach außen gebogene Schenkel
Höhe:
100 mm
Zulassung:
ETA-09/0227
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9573*
€ 1,3281*
2 Tage
7
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 13,10*
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,30*
€ 13,30*
6 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,46*
€ 15,92*
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 17,469*
€ 17,469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3281*
€ 1,58044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,328*
€ 1,58032
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,3279*
€ 1,5802
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,3278*
€ 1,58008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2277*
€ 1,46096
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,2276*
€ 1,46084
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,2275*
€ 1,46073
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,2274*
€ 1,46061
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,2273*
€ 1,46049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1873*
€ 1,41289
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1473*
€ 1,36529
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9573*
€ 1,13919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,281* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070975000
ab € 1,2921*
Ähnlich
August Vormann
070970000
ab € 0,9646*
Ähnlich
August Vormann
070974000
ab € 1,1321*
Ähnlich
August Vormann
070985000
ab € 1,4359*
Ähnlich
August Vormann
070982000
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.