Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstäbe 1m L.1m D.4mm Buchenholz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000260651
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     HW36
EAN/GTIN:
     4054773003832
Suchbegriffe:
Holz-Rundstab
Holzrundstab
Rundprofil
Rundstab
BucheWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 1m
Weitere Informationen:
Holzart:
Buchenholz
Ø:
4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
11 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,1784*
€ 0,2592*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,25*
€ 23,99*
25 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,32*
€ 24,12*
31 Tage
nicht lagernd
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 27,24*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 20,24*
€ 28,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,2287*
€ 0,27215
pro Meter
ab 700 Meter
€ 0,2286*
€ 0,27203
pro Meter
ab 800 Meter
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Meter
ab 900 Meter
€ 0,2284*
€ 0,2718
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,1784*
€ 0,2123
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 25,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.