Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß 105x70x8,0mm STA st.verz.z.Schr.SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000257528
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PPB70G
EAN/GTIN:
     5701953004835
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
zur Montage von Stützen/Pfosten, die auf Druck beansprucht werden · der Gewindestab wird durch Bohrung (17 mm Ø / PB70 bzw. 21 mm Ø / PB80) in die Stütze eingelassen · höhenverstellbar durch drehbare Mutter · Stahl stückverzinkt 55 µm · zum AufschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: stückverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
PPB70G
Ausführung:
zum Aufschrauben
Material:
Stahl
Plattengröße:
90 mm
Zulassung:
ETA 07/0285
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfüße
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
20
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 14,76*
Lager 1690
27
1
€ 5,99*
ab € 11,5311*
€ 15,8919*
2 Tage
36
1
€ 5,50*
ab € 11,56*
€ 15,97*
2 Tage
36
5
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 16,05*
6 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 13,5523*
€ 18,8168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,8919*
€ 18,91136
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,2818*
€ 18,18534
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,2817*
€ 18,18522
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,2816*
€ 18,1851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,6415*
€ 17,42339
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,6414*
€ 17,42327
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,6413*
€ 17,42315
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,6412*
€ 17,42303
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,6411*
€ 17,42291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,2211*
€ 16,92311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,7811*
€ 16,39951
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,5311*
€ 13,72201
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB80G
ab € 23,17*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PIG
ab € 15,19*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PILG
ab € 24,53*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD100/70G
ab € 12,76*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD120/90G
ab € 17,01*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD140/90G
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.