Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektband VARIANT VX 7729/160 STA m.vern.200kg 22,5mm DIN L/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255464
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 050880 0 01802
EAN/GTIN:
     4015471024369
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband
für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl oder Aluminiumzargen mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen · Belastungswert 200 kg · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 160 mm · Rollen-Ø 22,5 mm · DIN links / rechts verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke: 3,5mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
matt vernickelt / F2
Belastungswert:
200 kg
Rollenlänge:
160 mm
Rollen-Ø:
22,5 mm
passend für:
stumpfe Türen
Typ:
Variant VX 7729/160
Ausführung:
Standard
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lagerung:
wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Marke:
SIMONSWERK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Objektbänder, Variant Objektband, Variant Objektbänder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,47*
€ 40,14*
2 Tage
unbekannt
2
pro Box
€ 5,50*
ab € 31,58*
€ 40,17*
2 Tage
unbekannt
2
pro Box
Frei Haus
ab € 31,69*
€ 40,35*
28 Tage
nicht lagernd
2
pro Box
€ 5,99*
ab € 32,13*
€ 40,87*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Box
€ 7,99*
ab € 34,555*
€ 43,845*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 14 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 16 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 18 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 80,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.