Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1311 PZ 24/40/92/9mm DIN re.VA 270mm BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000252815
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1311 0006
EAN/GTIN:
     4015540622144
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
für einflügelige Türen · Stulp Oberfläche Edelstahl matt · zugelassen nach DIN 18251-2 Klasse 3 und EN 12209 für Feuerschutztüren · Falle aus Feinguss und Riegel aus Zink-Druckguss · 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig · PZ · Entfernung 92 mm · 9 mm Vierkant · mit WechselWeitere technische Eigenschaften:· Stulpbreite: 24mm· Lochung: PZ
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Dornmaß:
40 mm
Stulpausführung:
käntig
Stulplänge:
270 mm
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
9 mm
Stulp:
Edelstahl
Schlossriegel:
1-tourig
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 37,23*
€ 51,20*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 39,47*
€ 51,58*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 40,27*
€ 52,64*
1 Tag
6
2
Frei Haus
ab € 39,54*
€ 54,50*
3 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 44,84*
€ 58,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 1311 0005
ab € 37,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.