Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Einsteckschloss 1201 Fkt.E rd 20/55/72/9mm DIN R VA BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000251571
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-12010-01-R-8
EAN/GTIN:
     4015540964268
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Panik-Wechselfunktion E · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen ·Feuerschutzeignung · zweitourig · 1-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel aus Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · allseitig geschlossener SchlosskastenWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: Stahl· Norm: DIN 18250· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 20mm· Falle: Stahl
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulp:
Edelstahl
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
9 mm
Panik-Funktion:
E
Stulpausführung:
abgerundet
Stulplänge:
235 mm
Drückernuss:
Standard
Lochung:
PZW
Schlossriegel:
2-tourig
passend für:
1-flg. Holz-/Stahltüren
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 33,63*
€ 44,95*
2 Tage
29
1
€ 5,50*
ab € 38,91*
€ 49,96*
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 39,40*
€ 50,71*
2 Tage
29
2
Frei Haus
ab € 39,18*
€ 52,63*
3 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 41,33*
€ 52,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-12010-34-L-8
ab € 35,86*
Ähnlich
BKS
B-12010-34-R-8
ab € 35,80*
Ähnlich
BKS
B-12010-42-L-8
ab € 28,90*
Ähnlich
BKS
B-12010-42-R-8
ab € 28,84*
Ähnlich
BKS
B-12010-74-L-8
ab € 28,94*
Ähnlich
BKS
B-12010-72-L-2
ab € 30,23*
Ähnlich
BKS
B-12010-74-R-8
ab € 28,96*
Ähnlich
BKS
B-12010-72-R-2
ab € 30,11*
Ähnlich
BKS
B-12010-01-L-8
ab € 39,78*
Ähnlich
BKS
B-12010-05-L-8
ab € 26,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.