Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN352 3-tlg.M 18xStg.2,5mm HSS blank V/M/F Tol.ISO26H


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1300100180
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     230180
EAN/GTIN:
     4007140024152
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-MetalleSatz 3-teilig, bestehend aus Vor-, Mittel- und FertigschneiderWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 14mm· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 352
Gewinde-Nenn-Ø:
M18
Steigung:
2,5 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Gewindelänge:
40 mm
Vierkant:
11 mm
Kernloch-Ø:
15,5 mm
Inhalt:
3 teilig
Marke:
RUKO
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Gewindeart:
M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, ruko gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 3 er, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,93*
€ 29,19*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 22,08*
€ 29,40*
Lager 1690
1
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 23,67*
€ 31,21*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,62*
€ 31,36*
2 Tage
2
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,20*
€ 31,83*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 31,21*
€ 37,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,52*
€ 36,32
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 30,51*
€ 36,31
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 30,50*
€ 36,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,01*
€ 34,52
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 29,00*
€ 34,51
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 28,99*
€ 34,50
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 28,98*
€ 34,49
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 28,96*
€ 34,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,54*
€ 33,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,81*
€ 31,90
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,67*
€ 28,17
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.