Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenkersatz DIN 335C 90Grad EUC 6,3-25mm HSS spezial 5-tlg.Ku.-Box BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1200210100
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30602967
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
DIN 335 Satz
Kegelsenker ohne Norm
HSS · spezialbeschichtet · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · Präzisionsausführung · radial hinterschliffen · zur Bearbeitung von Stahl, Guss und Buntmetallen · Vorteile:· Reduzierung der Axialkraft um 50 % (= weniger Vorschubkraft)· Reduzierung der Radialkraft um 25 % (= weniger Ratterneigung)· optimierte Senkungdurch neue Geometrie, präparierte Schneidkanten und die extrem ungleiche Teilung (EUC)Weitere technische Eigenschaften:· Verpackung: Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Inhalt:
5-teilig
Ø:
6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Beschichtung:
spezialbeschichtet
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 335 C
Abmessung:
6,3-25 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
BECK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker-Satz ohne Norm, din 335 c, din 335, Kegel- und Entgratsenkersätze, Kegelsenker, Senker
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
52
Frei Haus
ab € 86,06*
€ 105,92*
2 Tage
70
€ 5,50*
ab € 86,30*
€ 106,03*
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 106,52*
6 Tage
70
€ 5,99*
ab € 95,55*
€ 117,71*
€ 4,95*
ab € 94,53*
€ 119,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Beck
30897967
ab € 96,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.