Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode LYMOX LUX® D.3,2mm L.175mm pink-grau LITTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-1000152672
Hersteller:
     Litty Handelsgesellschaft mbH
Herst.-Nr.:
     031332175001
EAN/GTIN:
     4033164133211
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 3.2mm pink
wolframelektroden pink
wolframelektroden
4% Oxidanteil · verwendbar für Gleichstrombetrieb (DC), Wechselstrombetrieb (AC), automatisiertes Schweißen und manuelles Schweißen · Diamantanschliff von 28° Made in Germany · kein Gesundheitsrisiko durch Verzicht von radioaktivem Thorium · hohe Standzeit und Zündfähigkeit · Länge: 175 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Ø:
3,2 mm
Farbe:
pink-grau
Marke:
LITTY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,80*
€ 6,18*
5 Tage
20
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 6,02*
€ 7,66*
Lager 1690
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 7,69*
1 Tag
14
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,15*
€ 7,91*
3 Tage
20
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 6,34*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 70 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.