Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette DIN 5685 Kettennennstärke 4,0mm C 40 30m/Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-1000131104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7001387
EAN/GTIN:
     9002546770301
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 4 x 17,5 din 5685
rundstahlkette din 5685
feuerverzinkt · C-Glieder · VE = 1 Bund
Weitere Informationen:
Typ:
C 40
Kettennennstärke:
4,0 mm
Länge:
30 m
Oberfläche:
verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, Kette, Ketten, Langgliederkette, Langgliederketten, Rundstahlketten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,20*
€ 1,62*
Lager 1690
49
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,23*
€ 35,54*
4 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 27,30*
€ 35,58*
4 Tage
66
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 27,96*
€ 36,64*
6 Tage
66
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 28,30*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7001393
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.