| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-600METABO 603828500 Herst.-Nr.: 603828500 EAN/GTIN: 4007430333599 |
| |
|
| | |
| Akku Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I (603828500), Kunstst. . . Vollwertiger akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion. Schnelles und unterbrechungsfreies Bohren und Reinigen von Gewinden durch automatische Umschaltung der Drehrichtung. Zwei Schnellwechsel-Gewindebohrfutter zur aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern. Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug fuer flexibles arbeiten. Einzigartiger Metabo Brushless-Motor fuer schnellen arbeitsfortschritt und hoechste Effizienz beim Bohren und Schrauben. Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und anbohren auf glatten Oberflaechen. Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhoehter Praezision fuer exaktes und feinfuehliges arbeiten. Ueberlastschutz: schuetzt den Motor vor Ueberhitzung. Spindel mit Innensechskant fuer Schrauber-Bits zum arbeiten ohne Bohrfutter. Spannhals ( 43 mm) fuer vielfaeltigen Einsatz. Integriertes arbeitslicht zum ausleuchten der arbeitsstelle. Robustes aluminiumdruckguss-Getriebegehaeuse fuer optimale Waermeableitung und Langlebigkeit. Mit praktischem Guertelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar. akkupacks mit Kapazitaetsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: hoechste Leistung, schonendes Laden . . Lieferumfang. Schnellwechsel-Gewindebohrfutter, Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M4-M6, Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M8-M12, Zusatzhandgriff, Guertelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power akkupacks (18 V/5,2 ah), Ladegeraet aSC 55 aIR COOLED , Kunststoffkoffer, METABO 603828500, 603828500, Metabo, Akku Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I (603828500); Kunststoffkoffer; 18V 2x5. 2Ah L Weitere Informationen: | | Werkzeuggruppe: | Bohrmaschinen | Werkzeugtyp: | Bohrmaschine | Netzspannung: | 18V DC | Akkubetrieb: | Ja | Schlagwerk: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 571,55* | € 666,83* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 705,39* | € 809,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|