Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-600METABO 602244500 Herst.-Nr.: 602244500 EAN/GTIN: 4007430298829 |
| |
|
| | |
| Bandfeile BFE 9 20 Set (602244500), Stahlblech Tragkaste. . . Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugaenglichen Stellen. Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz fuer lange Lebensdauer. Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben. Werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten anpassen an jede arbeitsposition. Profilierte antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes. Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandfuehrung. Elektronischer Sanftanlauf fuer ruckfreies anlaufen. abschaltkohlebuersten zum Schutz des Motors. . Lieferumfang. Zusatzhandgriff, Schleifbandarm 1 (fuer Bandbreite 6 und 13 mm), Schleifbandarm 4 (fuer Bandbreite 19mm), 10 Schleifbaender Zirkon (6x457mm, P60), 10 Schleifbaender Zirkon (6x457mm, P120), 10 Schleifbaender Zirkon (19x457mm, P60), 10 Schleifbaender Zirkon (19x457mm, P120), 2 Vliesbaender (6x457mm, mittel), 2 Vliesbaender (19x457mm, mittel), Stahlblech-Tragkasten, METABO 602244500, 602244500, Metabo, Bandfeile BFE 9 20 Set (602244500); Stahlblech Tragkasten Weitere Informationen: | | Werkzeuggruppe: | Saegen | Werkzeugtyp: | Bandsaege | Netzspannung: | 230V AC | Akkubetrieb: | Nein | Schlagwerk: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 549,40* | € 579,69* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,47* | € 584,64* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 577,46* | € 609,11* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 582,79* | € 612,27* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 773,75* | € 809,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|