Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Aufnahme DIN 69871 A AK641.S40.E12.044 AK641.S40.E12.044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580AK641.S40.E12.044
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK641.S40.E12.044
EAN/GTIN:
     4042446200992
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
dehnspannfutter iso 7388
Aufnahme DIN 69871 A AK641. S40. E12. 044 AK641. S40. E12. 044 Aufnahme DIN 69871 A, Fuer ConeFit-Fraeskoepfe, ISO 7388-1, AK641. S40. E12. 044, AK641. S40. E12. 044, WALTER, Aufnahme DIN 69871 A AK641. S40. E12. 044
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Aufnahmen
Ebene 1:
Rotierende Aufnahmen
Ebene 2:
ConeFit-Aufnahmen fuer Fraeskoepfe
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
9
Aufnahmeform, maschinenseitig:
11
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0400
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
SKG
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser d1:
11.600 mm
Gesamtlaenge I1:
112.200 mm
Auskraglaenge I2:
44.000 mm
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
23120402
eClass 6.2:
22101712
eClass 7.1:
21022002
eClass 10.1:
39161190
eClass 11:
39161190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,11*
€ 379,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,75*
€ 337,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,28*
€ 326,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.