Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Bohrsenker A1166-16 A1166-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580A1166-16
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A1166-16
EAN/GTIN:
     4031132237206
Suchbegriffe:
Bohrsenker
walter bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166-16 A1166-16 VHM-Bohrsenker, Gesamtlaenge DIN 6539, Nuten gegenueber DIN 6539 verlaengert, A1166-16, A1166-16, WALTER, VHM-Bohrsenker A1166-16
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohren
Ebene 1:
Vollbohren
Ebene 2:
VHM-Bohrwerkzeuge
Schneiddurchmesser Dc:
16.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0160
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
30.000 °
Schneidenlaenge Lc:
57.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
16.000 mm
Gesamtlaenge I1:
115.000 mm
Auskraglaenge I2:
73.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310200
eClass 6.2:
23120390
eClass 7.1:
21180101
eClass 10.1:
38050609
eClass 11:
38050609
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,51*
€ 305,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.