Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 - 711,20 GT4 720 8MGT 2800


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 720 8MGT 2800
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9577-59324
EAN/GTIN:
     5400608211603
Artikeldatenblatt
POWERGRIP® GT4 - 711,20 GT4 720 8MGT 2800 Gates POWERGRIP® GT4 - 711,20 GT4 720 8MGT 2800, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: 8MGT, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 720,000 mm, Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm: 8,000, Anzahl Zaehne: 90, eclass 5. 1. 2: 23170205, eclass 6. 2: 23170205, eclass 7. 1: 23170205, eclass 10. 1: 23170205, eclass 11: 23170205, UNSPSC 11. 2: 26111802, GT4 720 8MGT 2800, 9577-59324, Gates, POWERGRIP® GT4 - 711,20
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
8MGT
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
720.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
8.000
Anzahl Zaehne:
90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,88*
  
Preis gilt ab 500 Millimeter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Millimeter
€ 685,16*
€ 815,34
pro Millimeter
ab 2 Millimeter
€ 674,02*
€ 802,08
pro Millimeter
ab 5 Millimeter
€ 643,49*
€ 765,75
pro Millimeter
ab 10 Millimeter
€ 624,41*
€ 743,05
pro Millimeter
ab 500 Millimeter
€ 591,88*
€ 704,34
pro Millimeter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.