Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 GT4 5740 14MGT 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 5740 14MGT 1400
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9577-09380
EAN/GTIN:
     5400608211672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
gates zahnflachriemen
POWERGRIP® GT4 GT4 5740 14MGT 1400 Gates POWERGRIP® GT4 GT4 5740 14MGT 1400, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: 14MGT, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 5740,000 mm, Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm: 14,000, Anzahl Zaehne: 410, eclass 5. 1. 2: 23170205, eclass 6. 2: 23170205, eclass 7. 1: 23170205, eclass 10. 1: 23170205, eclass 11: 23170205, UNSPSC 11. 2: 26111802, GT4 5740 14MGT 1400, 9577-09380, Gates, POWERGRIP® GT4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
14MGT
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
5740.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
14.000
Anzahl Zaehne:
410
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.657,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.842,72*
€ 4.572,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.816,66*
€ 4.541,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.708,65*
€ 4.413,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.657,72*
€ 4.352,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.