Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 GT4 5320 14MGT 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 5320 14MGT 115
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9579-00193
EAN/GTIN:
     5400608210019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
POWERGRIP® GT4 GT4 5320 14MGT 115 Gates POWERGRIP® GT4 GT4 5320 14MGT 115, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: 14MGT, Riemenbreite: 115,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 5320,000 mm, Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm: 14,000, Anzahl Zaehne: 380, eclass 5. 1. 2: 23170205, eclass 6. 2: 23170205, eclass 7. 1: 23170205, eclass 10. 1: 23170205, eclass 11: 23170205, UNSPSC 11. 2: 26111802, GT4 5320 14MGT 115, 9579-00193, Gates, POWERGRIP® GT4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
14MGT
Riemenbreite:
115.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
5320.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
14.000
Anzahl Zaehne:
380
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.253,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.372,30*
€ 1.633,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.361,72*
€ 1.620,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,24*
€ 1.567,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.287,27*
€ 1.531,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,34*
€ 1.491,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.